Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-0319 Pulsante Pro T KNX Bianco Polare SysM - MTN6185-0319

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-0319 Pulsante Pro T KNX Bianco Polare SysM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481047625

Artikelnummer

SNRMTN6185-0319

Herstellernummer

MTN6185-0319

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Il pulsante KNX Pro T di Schneider Electric è di colore bianco polare. Include un sensore di temperatura e una modalità touchless. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. Essendo fattodi materiale plastico, questo pulsante pro è abbastanza affidabile e resistente. Questo pulsante pro appartiene al gruppo estetico M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan, M-Smart, M-Star, System M. Questo dispositivo è dotato di LED, luminescente con una leggera luminescenza al buio. Inoltre è privo di alogeni, che è buono per la vostra salute. Il trattamento superficiale verniciato aiuta a fornire una chiara protezione rigida trasparente. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Ed è privo di mercurio. Ilsistema KNX combina tutte le principali funzioni dell'edificio, come l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento dell'aria o l'ombreggiatura, in un unico sistema intelligente. Il sistema KNX contribuisce a ridurre i costi di esercizio e a risparmiare energia, a risparmiare tempo di installazione e ad aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.