SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN617425 Pulsantiera multifunzione quadrupla plus, bianco attivo, SystemM - MTN617425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485099460
Artikelnummer
SNRMTN617425
Herstellernummer
MTN617425
Hersteller
SNR
Il pulsante KNX MTN617425 di Schneider Electric è di colore Bianco Attivo. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Realizzato in plastica, il pulsante è affidabile e resistente. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, espande il concetto di comfort guidandoti al buio. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento antibatterico delle superfici soddisfa i requisiti per luoghi come ristoranti o ospedali. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Il prodotto è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.