Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN617225 Pulsantiera multifunzione doppia plus, bianco attivo, SystemM - MTN617225

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN617225 Pulsantiera multifunzione doppia plus, bianco attivo, SystemM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485099446

Artikelnummer

SNRMTN617225

Herstellernummer

MTN617225

Hersteller

SNR

Il pulsante KNX MTN617225 di Schneider Electric è di colore Bianco Attivo. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Realizzato in plastica, il pulsante è affidabile e resistente. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, illumina il buio con una morbida luminosità. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento antibatterico delle superfici soddisfa i requisiti per luoghi come ristoranti o ospedali. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.