SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6010-6535 Cornice D-Life - 1 slot - per scatola 3 moduli - bianco loto - MTN6010-6535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606489496265
Artikelnummer
SNRMTN6010-6535
Herstellernummer
MTN6010-6535
Hersteller
SNR
Cornice coperchio MTN6010-6535 Merten System Design di Schneider Electric di colore Bianco Loto con 1 canale. La cornice coperchio può essere installata in posizione orizzontale. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa cornice coperchio è affidabile e resistente. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 90 mm di larghezza, 12 mm di altezza e 113,5 mm di lunghezza. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Viene montata in una scatola a muro a 3 moduli. È compatibile con la gamma KNX. Vanta un grado di protezione IP20. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.