SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN470119 CORNICE M-SMART SING.BI.POL.BRILL. - MTN470119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485095929
Artikelnummer
SNRMTN470119
Herstellernummer
MTN470119
Hersteller
SNR
Cornice coperchio MTN470119 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Polare con 1 canale. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Smart. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Affidabile e resistente, il prodotto vanta un grado di protezione IP20. Realizzata in policarbonato, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.