SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464398 PIASTRINA DA INS.4643.MODUL.JACK - MTN464398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
1 ST
EAN
2000005762246
Artikelnummer
SNRMTN464398
Herstellernummer
MTN464398
Hersteller
SNR
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
42 mm
Gerätehöhe:
62 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Isolierte Verbindungen:
nein


