Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4572-6033 Piastra, 2 slot, per connettori Schneider Electric, sahara, System Design - MTN4572-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4572-6033 Piastra, 2 slot, per connettori Schneider Electric, sahara, System Design

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Farbe - beige

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005762185

Artikelnummer

SNRMTN4572-6033

Herstellernummer

MTN4572-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

Zentralplatte

Farbe:

beige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

La piastra centrale MTN4572-6033 Merten System Design di Schneider Electric è una piastra con 2 canali per connettori RJ45 di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design.La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Realizzata in ABS(acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il dispositivo è ecocompatibile e assicura tenuta alla polvere. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.