Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4564-6033 Piastra conn mod, 2 slot, etich, serr antipolvere, sahara, System Design - MTN4564-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4564-6033 Piastra conn mod, 2 slot, etich, serr antipolvere, sahara, System Design

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005762178

Artikelnummer

SNRMTN4564-6033

Herstellernummer

MTN4564-6033

Hersteller

SNR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

23 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

La piastra centrale MTN4564-6033 Merten System Design di Schneider Electric è una piastra per connettore jack modulare di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La piastra centrale èrealizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il dispositivo è ecocompatibile e assicura tenuta alla polvere. MertenSystem Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.