SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6036 Central plate for RJ11 and RJ12 stainless steel, System Design - MTN4215-6036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Farbe - Edelstahl
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
1 ST
EAN
2000005762123
Artikelnummer
SNRMTN4215-6036
Herstellernummer
MTN4215-6036
Hersteller
SNR
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
Edelstahl
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


