SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6033 Copritasto 2 moduli, indicatore finestra, marchiato per DND, sahara, Sys Design - MTN3429-6033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Wippe
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - beige
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005761973
Artikelnummer
SNRMTN3429-6033
Herstellernummer
MTN3429-6033
Hersteller
SNR
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
beige
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


