Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN296219 Piastr.centr.mod.UAE sing.bianco - MTN296219

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN296219 Piastr.centr.mod.UAE sing.bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005761874

Artikelnummer

SNRMTN296219

Herstellernummer

MTN296219

Hersteller

SNR

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

56 mm

Gerätehöhe:

56 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Il prodotto MTN296219 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per connettore RJ11 o RJ45 di colore Bianco Polare. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. Il prodotto è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.