Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP50106T FRON. CENTR. MP INC. 6M GRANATA TR. - MIP50106T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480150623

Artikelnummer

SNRMIP50106T

Herstellernummer

MIP50106T

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

186 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

252 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

98 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Centralini IP40 per apparecchiature modulari.Materiali Termoplastico autoestinguente.Halogen free.Grado di protezione IP40.Restistenza agli urti IK07.Restistenza al fuoco e al.calore anomalo.650°C.Temperatura d’impiego -25°C +70°C.