Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP106 Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 6 modules - 115A - M9XUP106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 115 A

  • Länge - 108 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481192790

Artikelnummer

SNRM9XUP106

Herstellernummer

M9XUP106

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

115 A

Länge:

108 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Pettine di connessione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRM9XUP106 - PETTINE 1P 6 MODULI UL508 PER C60BP