SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1R7 Bobina LXD1 - TeSys D - 440V CA 50/60Hz - LXD1R7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 440...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 440...440 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110467932
Artikelnummer
SNRLXD1R7
Herstellernummer
LXD1R7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
440...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440...440 V
Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca da 440 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C