Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G4TLSEA Control module LX1G per contattore TeSys Giga LC1G630-800, 200…500V AC/DC, 4P - LX1G4TLSEA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 200...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005760846

Artikelnummer

SNRLX1G4TLSEA

Herstellernummer

LX1G4TLSEA

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

200...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...500 V

È un modulo di controllo CA/CC da 200-500 V per contattore TeSys Giga 630-800 a 4 poli (versione avanzata). Bobina progettata per un consumo di energia minore e una larghezza di banda della tensione maggiore, collegamento mediante morsetto a molla. Consente il funzionamento del contattore con alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C. Il modulo di controllo dispone di connettori per il collegamento del circuito di controllo bobina A1, A2 e del controllo uscita PLC, dello stato dei poli e dei circuiti di segnalazione diagnostica. La diagnostica di usura del contatto locale e remoto (CWD) come funzione standard, monitoraggio continuo con indicatori di stato e di allarme. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. È accessibile dalla parte anteriore e mantenuto con tempi di discesa molto bassi. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.