SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G3QEHEA Control module LX1G per contattore TeSys Giga LC1G115-225, 48…130V AC/DC, 3P - LX1G3QEHEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...130 V
Packung
1 ST
EAN
2000005760570
Artikelnummer
SNRLX1G3QEHEA
Herstellernummer
LX1G3QEHEA
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...130 V




