Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6G7 Bobina LX1D - TeSys D - 120 V CA 50/60 Hz - LX1D6G7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6G7 Bobina LX1D - TeSys D - 120 V CA 50/60 Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110208511

Artikelnummer

SNRLX1D6G7

Herstellernummer

LX1D6G7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 120 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D40-D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C