Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM318 PrismaSet XS parete 3x18 porta fumè 1TB - LVSXM318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481099891

Artikelnummer

SNRLVSXM318

Herstellernummer

LVSXM318

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

426 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

145 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

135 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da installazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVSXM318 - PRISMASET XS PARETE 3X18 PORTA FUME 1TB