SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08963 Tasca porta schemi adesiva - LVS08963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplanhalter
Höhe - 230 mm
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - ja
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481869661
Artikelnummer
SNRLVS08963
Herstellernummer
LVS08963
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schaltplanhalter
Höhe:
230 mm
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
ja
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
RAL-Nummer:
9001
Transparent:
ja
SCHNEIDER ELECTRIC : TASCA PORTA SCHEMI ADESIVA, Tasca portadocumenti per armadi


