Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08917 12 Porta etichette 25X85 - LVS08917

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08917 12 Porta etichette 25X85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 85 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481869784

Artikelnummer

SNRLVS08917

Herstellernummer

LVS08917

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

85 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

25 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili Schneider Electric tipo/modello 12 PORTA ETICHETTE 25X85