Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08905 12 Porta etichette H24MM L180 - LVS08905

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08905 12 Porta etichette H24MM L180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 180 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481871411

Artikelnummer

SNRLVS08905

Herstellernummer

LVS08905

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

24 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili Schneider Electric tipo/modello 12 PORTA ETICHETTE H24MM L180