Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08893 Tetto verde G IP30 L600mm - LVS08893

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08893 Tetto verde G IP30 L600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 195 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481020802

Artikelnummer

SNRLVS08893

Herstellernummer

LVS08893

Hersteller

SNR

Breite:

600 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

195 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

ja

SCHNEIDER TETTO GREEN BAR G IP30 L600MM PER ARMADI