SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08889 PPC zoccolo Armadio G L850 - LVS08889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 850 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481884121
Artikelnummer
SNRLVS08889
Herstellernummer
LVS08889
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
850 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
126 mm
Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione Schneider Electric tipo/modello PPC ZOCCOLO ARMADIO G L850


