SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08887 PPC zoccolo armadio G - LVS08887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481884145
Artikelnummer
SNRLVS08887
Herstellernummer
LVS08887
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
180 mm
Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione Schneider Electric tipo/modello PPC ZOCCOLO ARMADIO G


