Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08875 Supporto per PPC L300 IP30/40/43 - LVS08875

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481879448

Artikelnummer

SNRLVS08875

Herstellernummer

LVS08875

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Supporto per PPC L300 IP30/40/43