Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08870 PPC metallica piena G - LVS08870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481879400

Artikelnummer

SNRLVS08870

Herstellernummer

LVS08870

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

PPC metallica piena G