SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08868 4 Supporti amarraggi canalina G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481866714
Artikelnummer
SNRLVS08868
Herstellernummer
LVS08868
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Prisma Plus - Sistema G - 4 supporti piattine per condotti. 4 supporti di fissaggio in canalina L = 300 mm. Fornito con viteria per fissaggio sui montanti funzionali della canalina. Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente. Tipo di accessori: Supporto cavo. Descrizione accessori: Supporto fascetta cavo. Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per condotto. Applicazione spec. prodotto: Per fissare i cavi nello scomparto di collegamento. Quantità per confezione: Set da 4. Informazioni aggiuntive: Fornito con accessori per il montaggio su montanti del condotto