Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08830 Tetto IP43 G - LVS08830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08830 Tetto IP43 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 575 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 275 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481880604

Artikelnummer

SNRLVS08830

Herstellernummer

LVS08830

Hersteller

SNR

Breite:

575 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

275 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO IP43 G PER ARMADI