SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08826 2 Traverse sollev.2xL600+ 3xL300/G I - LVS08826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 2100 mm
Höhe - 125 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481870018
Artikelnummer
SNRLVS08826
Herstellernummer
LVS08826
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
2100 mm
Höhe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Accessori per trasporto armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS08826 - 2 TRAVERSE SOLLEV.2XL600 3XL300 G I




