SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08814 2 traverse soll./fissaggio 2 Arm 2 Can G - LVS08814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 1800 mm
Höhe - 125 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481870001
Artikelnummer
SNRLVS08814
Herstellernummer
LVS08814
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
1800 mm
Höhe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Accessori per trasporto armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS08814 - 2 TRAVERSE SOLL. FISSAGGIO 2 ARM 2 CAN G




