SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08813 2 traverse Arm G+canalina+Arm G - LVS08813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 1500 mm
Höhe - 125 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481869999
Artikelnummer
SNRLVS08813
Herstellernummer
LVS08813
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
1500 mm
Höhe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Accessori per trasporto armadi Schneider Electric tipo/modello 2 TRAVERSE ARM G CANALINA ARM G


