SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08811 2 traverse soll./fissaggio 2 Arm G - LVS08811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 1200 mm
Höhe - 125 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481869975
Artikelnummer
SNRLVS08811
Herstellernummer
LVS08811
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
1200 mm
Höhe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
2 traverse soll./fissaggio 2 Arm G




