SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08807 Rialzo per zoccolo Canalina G H100mm - LVS08807
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481877901
Artikelnummer
SNRLVS08807
Herstellernummer
LVS08807
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
240 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


