SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08776 4 supporti amarraggio cavi L650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 650 mm
Tiefe - 650 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481866646
Artikelnummer
SNRLVS08776
Herstellernummer
LVS08776
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Supporto di fissaggio dei cavi, per fissare i cavi in posizione corretta all’interno della risalita. Venduti in confezioni da 4 pezzi completi di viteria per il fissaggio alla struttura. Caratteristiche: • Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente • Tipo di accessori: Supporto cavo • Descrizione accessori: Supporto fascetta cavo longitudinale • Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per cabina dispositivo • Applicazione spec. prodotto: Per fissare i cavi con fascette • Quantità per confezione: Set da 4 • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Larghezza cassetta/armadio (mm): 650 mm • Lunghezza: 650 mm