Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08756 2 pannelli lat.assoc. a L IP55 P400 - LVS08756

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08756 2 pannelli lat.assoc. a L IP55 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877864

Artikelnummer

SNRLVS08756

Herstellernummer

LVS08756

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale / posteriore per armadi Schneider Electric tipo/modello 2 PANNELLI LAT.ASSOC. A L IP55 P400