Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08736 Pannello fondo IP30 L650 Prisma P - LVS08736

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08736 Pannello fondo IP30 L650 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 650 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877772

Artikelnummer

SNRLVS08736

Herstellernummer

LVS08736

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

650 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

SCHNEIDER ELECTRIC : PANNELLO FONDO IP30 L650 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi