SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08728 Zoccolo H100 L800 Prisma P - LVS08728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481877741
Artikelnummer
SNRLVS08728
Herstellernummer
LVS08728
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


