SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08721 2 chiusure later. zoccolo P600 Prisma P - LVS08721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 435 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481877703
Artikelnummer
SNRLVS08721
Herstellernummer
LVS08721
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
435 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
SCHNEIDER 2 CHIUSURE LATER ZOCCOL P600 PRISMASET P PER ARMADI


