Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08720 2 chiusure later. zoccolo P400 Prisma P - LVS08720

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08720 2 chiusure later. zoccolo P400 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 235 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877697

Artikelnummer

SNRLVS08720

Herstellernummer

LVS08720

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Breite:

25 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

235 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

SCHNEIDER 2 CHIUSURE LATER ZOCCOL P400 PRISMASET P PER ARMADI