SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08653 Tetto IP55 L300 P600 Prisma P - LVS08653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481877536
Artikelnummer
SNRLVS08653
Herstellernummer
LVS08653
Hersteller
SNR
Breite:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein


