Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08633 Tetto IP30 L300 P600 Prisma P - LVS08633

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08633 Tetto IP30 L300 P600 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877499

Artikelnummer

SNRLVS08633

Herstellernummer

LVS08633

Hersteller

SNR

Breite:

300 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO IP30 L300 P600 PRISMASET P PER ARMADI