SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08548 Porta trasp. IP55 L800 Prisma P - LVS08548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878847
Artikelnummer
SNRLVS08548
Herstellernummer
LVS08548
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige


