Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08544 Porta trasp. IP55 L400 - LVS08544

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08544 Porta trasp. IP55 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481884312

Artikelnummer

SNRLVS08544

Herstellernummer

LVS08544

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

SCHNEIDER PORTA TRASP. IP55 L400 PER ARMADI