Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08528 Porta piena IP55 L800 Prisma P - LVS08528

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08528 Porta piena IP55 L800 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878786

Artikelnummer

SNRLVS08528

Herstellernummer

LVS08528

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SCHNEIDER PORTA PIENA IP55 L800 PRISMASET P PER ARMADI