SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08478 Tetto/ ventil. IP54 L800 P400 - LVS08478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481884527
Artikelnummer
SNRLVS08478
Herstellernummer
LVS08478
Hersteller
SNR
Breite:
800 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
ja
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein




