Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08438 Tetto Prisma P IP30 L800 P400 - LVS08438

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08438 Tetto Prisma P IP30 L800 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877284

Artikelnummer

SNRLVS08438

Herstellernummer

LVS08438

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO PRISMASET P IP30 L800 P400 PER ARMADI