Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08436 Tetto Prisma P IP30 L650 P400 - LVS08436

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08436 Tetto Prisma P IP30 L650 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 650 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877277

Artikelnummer

SNRLVS08436

Herstellernummer

LVS08436

Hersteller

SNR

Breite:

650 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO PRISMASET P IP30 L650 P400 PER ARMADI