SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08359 Pannello lat.Prisma G IP55 33M - LVS08359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481884565
Artikelnummer
SNRLVS08359
Herstellernummer
LVS08359
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
1750 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
33
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein




