SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08353 Pannello lat. Prisma G IP55 11M - LVS08353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481884626
Artikelnummer
SNRLVS08353
Herstellernummer
LVS08353
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
650 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
11
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


