Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08340 Porta trasp.Prisma G IP55 L850 33M - LVS08340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878595

Artikelnummer

SNRLVS08340

Herstellernummer

LVS08340

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

850 mm

Höhe:

1750 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

40 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SCHNEIDER PORTA TRASP. PRISMASET G IP55 L850 33M PER ARMADI